White Electric Oscilloscope probe

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Frequency band (MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)
Input Capacity[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF
Input resistance10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
Maximum Measurement Voltage (V)600 (10:1) 300 (1:1)
Quantity2 bottles/set
Start-up Time3.5ns (10:1) 58ns (1:1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an oscilloscope probe with a frequency bandwidth of 100MHz and a maximum measurable voltage of 600V (10:1).
Feature
Specification
Input capacitance: 18pF (1:10) 90pF (1:1), Maximum input: 1X-200 operating voltage (Vp-p) 10X-600 operating voltage (Vp-p)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan