A-Gas Japan Noise Converter

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dynamic CharacteristicsFAST(125ms),SLOW(1S)
Frequency CharacteristicA/C
Operation Environment0-70°C, less than 85% RH
Output Current (mA)Analog: 4-20
Power SupplyDC12~24V 20mA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to install for long-term noise measurements
4-wire installation
Feature
Specification
Measurement range (dB): 30-130

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan