MCP Multi-output DC stabilized power supply

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)250x135x300
Input Voltage100VAC(50Hz/60Hz)
Output voltage (V)0~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 channel output (variable output x2, fixed output x1) / low ripple noise / full load 16 hours continuous output / auto tracking output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan