OHAUS moisture meter (Alat Ukur Kelembapan)

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Communication OutputRS-232C
Dimensions (mm)165x280x127
Mass (kg)2.1
Minimum Reading (g)0.1%/0.01
Repeatability0.3% (3g sample) 0.2% (10g sample)
Scale Capacity (g)110
Temperature Setting (°C)50-160 (5 intervals)
Weighing Pan Dimensions (mm)90DIA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It comes standard with RS-232C output.
Feature
Specification
*Drying program: Standard *Measurement units and display: Moisture content % Solid content % Mass Temperature Time *Heat source: Infrared

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan