ANDO KEIKI SEISAKUSHO Long-Leg Precision Rod Thermometer 600mm (Termometer Batang)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0708-05
Immersion Line (mm)300
Overall Length (mm)600
Scale (°C)0.5
Temperature Range (°C)0-100 (mercury)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a long-stemmed, precision-type thermometer. It is a partially immersion type.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan