Giga Selection LED Arm-Type Magnifying Glass with Optional Stand

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Color (Body)White
Height (mm)700
Length (mm)600
Mass (kg)6.5
Suitable ModelGSL-B
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Equipped with casters, it can be moved freely to any location.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan