Seeed Studio JNCRadio VNA 3G Vector Network Analyzer

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Display4.3-inch IPS LCD (Resolution: 800x480)
Dynamic range(S11)50dB:50kHz~1.5GHz,40dB:1.5GHz~3GHz(S21)80dB:50kHz~1.5GHz,70dB:1.5GHz~3GHz
Frequency Accuracy<± 0.5ppm
Frequency Range50kHz~3GHz
Memory[Calibration Calibration] > 10
Output(RF)-10dBm:50kHz~140MHz,-9dBm:140MHz~1GHz,-12dBm:1GHz~2GHz,-14dBm:
Speed[Sweep] 400pts/s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide bandwidth, portable vector network analyzer; 4.3-inch IPS full touchscreen; Frequency range: 50kHz to 3GHz; Operating speed: 400 points/second; Size: 130mm x 75mm x 22mm; All-aluminum alloy case.
Feature
Specification
[Sweep Points] Can be set from 11 to 501 points.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan