White Electric Gap gauge

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Leaf Contents0.04,0.05,0.06,0.08,0.1,0.13,0.15,0.18,0.2,0.23,0.25,0.28,0.3,0.33,0.35,0.38,0.4,0.43,0.45,0.48,0.5,0.53,0.55,0.58,0.6,0.63,0.65,0.7,0.75, 0.8,0.88
Leaf Length (mm)95
Leaf Width (mm)15
Measuring Range (mm)0.04-0.88
Number of Leaves32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This feeler gauge comes with 32 different leaf sizes of varying thicknesses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan