MCP Function generator

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)225x105x195
Frequency Band (Hz)0.2~2
Mass (kg)2
Number of Channels1
Output LevelUp to 20Vp-p
Output WaveformSine / square / triangle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High cost performance
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * The driver will not assist in unloading.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan