MCP Function Generator

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)225x105x195
Frequency Band (Hz)0.2~2
Mass (kg)1
Number of Channels1
Output LevelUp to 20Vp-p
Output WaveformSine / square / triangle / ramp / pulse

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide range of waveforms / VCF input / TTL output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan