AX BRAIN Equipment level (white / blue)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)16.0x43.0x100
Nominal Size (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal, vertical, 45 degrees, 1/50, 1/100 gradients can be measured. Functions include V-groove, phosphorescent plate, 6 wires, and magnet. You can choose between body color and bubble tube color.
Equipment level.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan