TECHNO Elevator type light sky holder

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Clamping Thickness (mm)20~95
Elevation Range (mm)50
Mass (g)About 780
Mounting Screw Diameter5/8 inch
Size (mm)100x150x180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is the best tool for marking work from a high position by sandwiching it between pillars.
For marking work in high places

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan