AX BRAIN Director level skeleton white

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)20.0x46.0x220
Nominal Size (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horizontal, vertical, 45 degrees, 1/50, 1/100 gradients can be measured. Functions include V-groove, phosphorescent plate, 6 wires, and magnet.
Director-Level.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan