MCP Digital oscilloscope

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)313x108x142
Mass (kg)2
Number of Channels2
Sampling1GSa/s

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With FFT function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan