White Electric Digital AC Voltmeter

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)20
Main Unit Dimensions (mm)48x29x22
Mass (g)18
Measurement Voltage (V)AC70~500
Measuring Accuracy (%)1
Mounting Dimensions (mm)46x27
Operating Temperature (°C)-20~+65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Voltage measurement range: AC 70-500V
This is a digital AC voltmeter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan