MCP DC stabilized power supply

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)About 115 x 75 x 90
Input Fluctuation10mV
Input Voltage (V)AC100(50/60Hz)
Load Fluctuation200mV
Mass (g)About 300
Output Current (A)1.5
Output voltage (V)0~15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact design Double insulation overcurrent protection
LED meter and display board Wide voltage range

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan