MCP DC stabilized power supply

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)105x160x215
FunctionNegative output possible
Mass (kg)2.2
Power (W)~450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature control fan / overheat protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan