MCP DC stabilized power supply

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)110x75x140
Mass (g)300
Output Current (A)6
Output voltage (V)6,12
Power (W)~72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact / switching regulation
Feature
Specification
Double insulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan