Chauvin Arnoux Chauvin+Arnoux+ current clamp, +AC+/+DC

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Suitable ModelGeneral

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Probe Type = AC / DC Maximum Bandwidth = 30kHz Maximum Conductor Size = 20mm Safety Category = CAT III 600V, CAT IV 300V Series = PAC Safety Category Level = CAT III, CAT IV Model Number (P) = PAC17 Safety Category Voltage = 300 V, 600V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan