Canon Binoculars BINOCULARS

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Height H x Width W x Thickness t (mm)(Approx.) 193 x 152 x 81
Eye Relief (mm)15
Included AccessoriesSoft case, strap, eyepiece cap
Magnification (times)18
Mass (g)(About) 1180
Minimum Focusing Distance6.0(m)
Objective Lens Effective Diameter (mm)50
Real Field of View (°)3.7
TypePolo II type prism

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High magnification and large aperture that is strong against astronomical observation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan