Kowa Optronics Binoculars BDII32-6.5XD

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Mass (g)535
Minimum Focusing Distance1.3m
Objective Lens Effective Diameter (mm)32
Overall Length (mm)116

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High optical performance and a compact body. A high-quality model packed with high performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan