NARIKA binoculars

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Brightness6.7~1.7
FunctionNo waterproof function
Magnification8~16x
Objective Lens Effective Diameter (mm)21
Real Field of View (°)5~3
Type8-16X21 ZOOM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan