AX BRAIN Axe Combe (Black Tape)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)W67xH61x42
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)25
Type of ScaleBoth sides

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to read with black tape + white scale!!
5.5M, W-25mm, metric scale (both sides)
Yongogo pitch display included
*The vertical scale on the back (white tape) is not JIS Class 1.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan