MCP analog oscilloscope

Sebelum PPN:
Rp38.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)Approximately 316 x 132 x 410
Frequency band (MHz)(Z-axis) ~ 2
Input ImpedanceApprox.1MΩ±3% 25pF±5pF
Input Voltage100VAC 50/60Hz
Mass (kg)About 7.8
Number of Channels2
Trigger ModeSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Digital sweep vertical selection 6-digit frequency counter with built-in surface mount technology (CQ5620F/40F/60F) TV sync Z-axis input trigger Level lock CH1 output ALT trigger function
Feature
Specification
Display area: 8x10DIV (1DIV=10mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan