MCP AC stabilized power supply M10-540-10

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)About 200 x 120 x 130
Input Voltage (V)AC230
Mass (kg)About 12
Maximum Current (A)4.5
Maximum Power1000VA
Output voltage (V)AC230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Separate output / separate safety High efficiency / high convenience

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan