MCP AC stabilized power supply M10-530-5

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)About 132 x 120 x 150
Input Voltage (V)AC220
Mass (kg)About 4
Maximum Current (A)2.5
Maximum Power500VA
Output voltage (V)AC/0~250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Output voltage can be adjusted continuously High efficiency and high convenience

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan