Sharp 4K Frameless Google TV

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Dimension With Stand (mm)1112 x 718 x 328
Dimension Without Stand (mm)1112 x 642 x 82
Display Resolution (pixels)3840 x 2160
HDMI Port4 (Including 1 eARC Port)
Motion EnhancementMEMC, ALLM, VRR
Operating SystemGoogle TV 14
ProcessorV7 Revelation Processor
Screen Size (inch)50
Speaker Output Power (W)20 (10 + 10)
USB Port2 Port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan