Fremoro Rectangular Baking Tray (Loyang Kaca Persegi Panjang)
#Grup produk P116971876
Spesifikasi
| Capacity (L) | 0.9 |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 205x132x45 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Shape | Rectangular |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kaca borosilikat tinggi diproduksi pada suhu yang sangat tinggi sehingga memberikan sifat-sifat khusus. Dapat menahan guncangan termal tingkat tinggi dan perubahan suhu yang tiba-tiba. Produknya dipercaya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap keluarga, berusaha sebaik mungkin agar produk dapat memenuhi kebutuhan nyata kamu dan memberikan kemudahan bagi semua orang.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Material Ramah Lingkungan: Wadahnya benar-benar bebas plastik. Kami memastikan semua material yang kami gunakan ramah lingkungan.- Beragam Kegunaan: Wadah kaca ini dapat digunakan sebagai wadah persiapan makanan untuk perencanaan porsi makan, memanggang hidangan di oven, dan sebagai wadah kaca untuk mengatur berbagai makanan.
- Kaca Borosilikat: Wadah kaca dibuat dari kaca borosilikat, membuatnya sangat tahan terhadap guncangan termal dan perubahan suhu ekstrem.
- Loyang kaca dari Fremoro dengan bodi material glass berkualitas tinggi dan elegan.
- Mudah dibersihkan dan aman dicuci dengan dishwasher (Dishwasher safe).
- Dapat digunakan sebagai wadah makanan sehari-hari.
- Dapat digunakan pada microwave dan oven max 450 derajat C.
- Dapat dimasukkan ke dalam kulkas.
- Produk resmi dan original dari Fremoro.
Kegunaan
Intruksi Penggunaan:- Hindari penggunaan logam atau nilon untuk membersihkan kaca, sebaiknya gunakan spons.
- Hanya untuk penggunaan saat menghangatkan dan memanggang makanan, bukan untuk memasak di atas kompor.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ocP116971876-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
