SJ Aluminium Jemuran Baju STAR

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Crossbar9 Pipe Rods
Dimensions (LxWxH) (cm)135x85x125
MaterialHollow Aluminium
Maximum Loading Capacity (kg)20
Size (mm)18x28
Size Crossbar (mm)17
TypeStar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk:
- Dapat menahan beban jemur sampai dengan 20 kilogram
- Sudah termasuk pipa ulir untuk hanger
- Ukuran minimalis mudah disimpan dan tidak makan tempat
- Tiang jemuran menggunakan bahan hollow aluminium berkualitas
- Palangan menggunakan pipa aluminium tebal
- Semua bahan aluminium berkualitas dan anti karat
- Menggunakan baut, mur, knop, dan aksesoris berkualitas (include)
- Mudah dirakit & sudah dibantu rakit sebagian
- Packing aman plastik tebal + bubble wrap
- Banyak pilihan warna dengan teknologi powder coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan