SJ Aluminium Jemuran Baju RH Tulip

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Crossbar9 Pipe Rods
Dimensions (LxWxH) (cm)105x50x100
MaterialHollow Aluminium
Maximum Loading Capacity (kg)20
Size (mm)18x28
Size Crossbar (mm)17
TypeRH Tulip/Tulip Mini

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk:
- Dapat menahan beban jemur sampai dengan 20 kilogram
- Ukuran minimalis mudah disimpan dan tidak makan tempat
- Tiang jemuran menggunakan bahan hollow aluminium berkualitas
- Palangan menggunakan pipa aluminium tebal
- Semua bahan aluminium berkualitas dan anti karat
- Menggunakan baut, mur, knop, dan aksesoris berkualitas (include)
- Mudah dirakit & sudah dibantu rakit sebagian
- Packing aman plastik tebal + bubble wrap
- Banyak pilihan warna dengan teknologi powder coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait