SJ Aluminium Jemuran Baju LUNA

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorSilver
Crossbar5
Dimensions (LxWxH) (cm)180x85x135
MaterialHollow Stainless
Maximum Loading Capacity (kg)50
Size (mm)24x24
Size Crossbar (mm)19
Thickness (mm)Stainless Steel 0.5
TypeLuna

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan Produk:
- Jemuran tipe Luna dapat menjemur sampai 50kg
- Menggunakan bahan stainless steel kotak 24mm
- Bahan tiang & palang tebal
- Kapasitas jemur besar dengan ukuran 180cm & 5 palang
- Gratis cantolan untuk hanger baju untuk setiap pembelian
- Stainless Steel anti karat
- Aksesoris dop & knop berkualitas
- Dilengkapi dengan engsel lipat bahan besi galvanis
- Packing super aman

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan