PRIMAX Upright 2 Door Freezer

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)470
Compressor (Hp)1/2
Dimensions (mm)680x740x1935
Frequency (Hz)50 to 60
IlluminationLED x 2W
Power Supply (V)220
RefrigerantR404a
Shelf3 Sets
Temperature Range (°C)-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan