Daimaru Lockgrip Stapler 5136 (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Load Capacity50 staples
Staples CompatibleStaples No. 10 (Standard)
Stapling Capacity12 sheets (80 gsm)
TypeLock Pocket Stapler (Smart Design)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daimaru Lock Pocket Stapler hadir sebagai solusi cerdas bagi Anda yang membutuhkan alat jilid ringkas tanpa kompromi pada fungsionalitas. Dengan Smart Locking System yang inovatif, stapler ini dapat dibuka-tutup dengan mekanisme putar, memastikan keamanan saat disimpan di dalam tas atau saku tanpa risiko tersangkut.
Ukurannya yang super mungil (hanya 8 x 2 cm saat tertutup) menjadikannya teman perjalanan terbaik untuk profesional, mahasiswa, maupun pelajar. Meski tampil minimalis, stapler ini memiliki performa yang tangguh, mampu menjilid hingga 12 lembar kertas sekaligus dengan rapi dan kuat.
Mengapa Anda Harus Memilikinya?
Smart Lock Mechanism: Desain putar unik yang berfungsi sebagai pengunci. Aman, rapi, dan mencegah stapler terbuka secara tidak sengaja.
Ultra-Compact & Travel-Friendly: Dimensi ramping 8 x 2 cm yang sangat hemat ruang, pas masuk ke kotak pensil, dompet, atau saku baju.
Performa Maksimal: Walaupun berukuran saku, stapler ini mampu menembus hingga 12 lembar kertas dengan presisi tinggi.
Material Berkualitas: Menggunakan kombinasi plastik ABS premium yang kokoh dan mekanisme internal besi yang tahan lama.
Desain Modern & Ergonomis: Nyaman digenggam dan memberikan hasil staples yang konsisten setiap saat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan