Daimaru Hand Tape Dispenser

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Main MaterialPlastic
Maximum Tape Length (m)54
Maximum Tape Width (mm)50.8
Tape Core (inch)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Permudah dan percepat proses pengemasan dengan Daimaru Tape Dispenser. Dirancang dengan bobot ringan dan bentuk ergonomis, dispenser ini nyaman digunakan untuk aktivitas packing dalam waktu lama. Dilengkapi pisau pemotong yang tajam dan presisi, memungkinkan lakban terpotong rapi tanpa tersangkut atau robek.
Material plastik berkualitas tinggi membuat tape dispenser ini kuat, awet, dan cocok untuk pemakaian harian. Ideal digunakan di rumah, kantor, toko online, hingga gudang pengiriman. Tersedia dalam pilihan warna Pink & Aqua yang menarik dan modern.
Keunggulan Produk:

Ringan dan mudah digunakan
Pisau tajam untuk potongan lakban rapi
Desain praktis dan ergonomis
Cocok untuk berbagai kebutuhan packing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan