MAPAL Radial Indexable Insert XPKT

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Chip FormerM33
Clearance Angle Major (°)11
Cutting DirectionR
Cutting Edge Height (mm)4.7
Cutting Edge Length (mm)11.6
Fixing Hole Diameter (mm)4.1
Insert FormX
Insert Length (mm)13.98
Insert Size11
Insert Width (mm)9.35
Longest Cutting Edge Length (mm)13.98
Material Grouping88
Number of Cutting Edges2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan