MAPAL Radial Indexable Insert XDHT

Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Clearance Angle Major (°)15
Cutting DirectionR
Cutting Edge Height (mm)4.76
Cutting Edge Length (mm)13.53
Fixing Hole Diameter (mm)4.4
Insert Width (mm)9.9
Longest Cutting Edge Length (mm)13.5
Material Grouping88
Number of Cutting Edges2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan