MAPAL Radial Indexable Insert SNMU

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Cutting DirectionR
Fixing Hole Diameter (mm)4.8
Insert FormS
Insert Length (mm)11.5
Insert Size12
Insert Width (mm)12.7
Longest Cutting Edge Length (mm)11.5
Material Grouping88
Number of Cutting Edges8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan