MAPAL Radial Indexable Insert LDGX

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Chip FormerNMU
Clearance Angle Major (°)10.5
Cutting DirectionR
Cutting Edge Height (mm)5
Cutting MaterialHP110
Fixing Hole Diameter (mm)4.15
Insert FormL
Insert Length (mm)18
Insert Size18
Insert Width (mm)9.64
Longest Cutting Edge Length (mm)18
Material Grouping91
Number of Cutting Edges2
Radius (mm)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan