MAPAL Radial Indexable Insert CDGX

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Clearance Angle Major (°)15
Cutting DirectionR
Cutting Edge Height (mm)2.38
Fixing Hole Diameter (mm)2.9
IC (mm)6.5
Insert FormC
Insert Size06
Longest Cutting Edge Length (mm)5.8
Material Grouping91
Number of Cutting Edges2
Radius (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan