MAPAL OptiMill Uni HPC Finish

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Dimension Z7
Helix Angle (°)~ 45
Milling Cutter Diameter (mm)4.00 - 25.00
Number of Cutting Edges7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Unequal spacing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan