MAPAL OptiMill Alu HPC Pocket

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimension R0.2
Dimension Z3
Dimensions d2 h6 (mm)6
Dimensions d3 (mm)5.8
Dimensions f8 (mm)6 (d1)
Dimensions l1 (mm)57
Dimensions l2 (mm)13
Dimensions l3 (mm)19
Helix Angle (°)42
Milling Cutter Diameter (mm)5.00 - 20.00
Number of Cutting Edges3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Face geometry with integrated drill tip. Ideal for angled entry at up to 45°. for helix milling and for grooving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan