MAPAL NeoMill AE-16-Finish

Sebelum PPN:
Rp90.999.900
Spesifikasi
AP Maximum 90° (mm)2
Body Diameter d6 (mm)106.6
Connection Diameter Machine Side (mm)32 (d2)
Coolinginternal cooling
Cutting Diameter d1 (mm)100
Facing Diameter (mm)90.3
Fixing Hole Diameter (mm)26 (d4)
Hub Diameter d3 (mm)78
Insert TypeON_U05
Insert Type 2OF_W07
Machine ConnectionMilling cutter arbor with centralized clamping
Material GroupingNS
Maximum Cutting Diameter (mm)107.8 (d5)
Maximum Operating Speed (rpm)9300
Milling TypeFace milling cutter
Number of Cutting Edges Z12
Overall Length L1 (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan