MAPAL MEGA Drill Inox

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Bore Tolerance≥ IT 9
Cutting MaterialHP835
Material GroupingM4
Number of Cutting Edges Z2
Product ClassPerformance-Line
Shank Toleranceh6
Shank typeHA
Side Rake Angle (°)30
Tip Angle (°)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In addition to its very sharp cutting edge with special cutting edge preparation, the MEGA-Drill-Inox has an optimised chip chamber with a rounded geometry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan