MAPAL MEGA Drill Alu

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Bore Tolerance≥ IT 9
Coolinginternal cooling
Cutting MaterialHU630
Material GroupingME
Number of Cutting Edges Z2
Product ClassPerformance-Line
Shank Toleranceh6
Shank typeHA
Side Rake Angle (°)30
Tip Angle (°)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The spiral fluted high-performance drill MEGA-Drill-Alu with its large chip chambers, special grinding and highly polished flutes meets the highest demands on drilling quality.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan