MAPAL HydroChuck MHC Standard MQL 1 Channel

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Coolant Outletaxial concentric
Coolant SupplyMQL 1-Channel
Dimensions l3 (mm)10
Length Adjustmentaxial
Machine ConnectionHSK-A
Material GroupingCY
TechnologyHydroChuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Das HydroChuck MHC bildet den Grundstein der Hydrodehntechnologie. Die hohe Rundlaufgenauigkeit sowie die hervorragende Schwingungsdämfpung garantieren optimale Bearbeitungsergebnisse - bei gleichzeitig einfachem Handling. Die MMS-Technologie bietet eine ressourcen- und umweltschonende Alternative zum energieintensiven Einsatz von Kühlschmierstoffen. Beim 1-Kanalsystem wird das Aerosol außerhalb der Spindel vorgemischt und durch die Werkzeugaufnahme geführt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan