MAPAL HighTorque Chuck HTC

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension GM8x1
Dimensions d1 (mm)12
Dimensions d2 (mm)42
Dimensions d3 (mm)52.5
Dimensions l1 (mm)90
Dimensions l2 (mm)46
Dimensions l3 (mm)10
Dimensions l4 (mm)34
HSK-A100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan