MAPAL Face Cutter Head

Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
Dimensions d1 (mm)160
Dimensions d2 (mm)40
Dimensions d3 (mm)89
Dimensions d4 (mm)65
Dimensions l1 (mm)63
Internal CoolingNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan