MAPAL ECU Drill Steel

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Bore Tolerance≥ IT 9
Cutting MaterialHP132
Material GroupingRB
Number of Cutting Edges Z2
Product ClassBasic-Line
Shank Toleranceh6
Shank typeHA
Side Rake Angle (°)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The double-edged solid carbide drill ECU-Drill-Steel offers a very good price-performance ratio and is the first choice for small to medium quantities.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan