MAPAL CTHD-L Wiper

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Clearance Angle Major (°)15
Cutting DirectionL
Cutting Edge Height (mm)3.97
Fixing Hole Diameter (mm)4.1
IC (mm)9.525
Insert FormC
Insert Size09
Radius (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan