SCULPFUN Mesin Laser Cutting Pemotong Akrilik Laser (Laser Engraver)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Air Hose Inner Diameter (mm)7.5
CertificationCE FCC RoHS FDA ICE certification
Cutting Materialall kinds of wood (including walnut, cherry and other high-density wood), MDF, acrylic board, cardboard, non-woven, bamboo, leather, some plastic boards, PCB boards
Focusing Methodfixed focus column + sliding device
Laser Wavelength (nm)455±5
Machine Power (W)about 84
Motherboard32-bit air-assisted motherboard, reserve Bluetooth, SD card offline printing function. (Upgrade Kit sold separately)
Packing Size (cm)62.3x24x22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dilengkapi dengan bantuan udara otomatis: tegangan 12V, laju aliran 30L/mnt
Output laser 10w: Dilengkapi dengan kepala laser 10W, S30 PRO dapat memotong kayu 10mm atau akrilik 5mm sekaligus, yang sangat efektif untuk pemotongan yang lebih tebal. kehalusan ukiran 0,005mm, pola detail dapat mengukir kayu dan logam dengan jelas dan sempurna.
Bahan ukiran: semua jenis kayu (termasuk kenari, ceri, dan kayu berkepadatan tinggi lainnya), MDF, kayu, karton, plastik, kulit, papan PCB, alumina, baja tahan karat 304, porselen keramik, batu hitam
Bahan pemotong: semua jenis kayu (termasuk kayu dengan kepadatan tinggi seperti kayu kenari dan kayu ceri), MDF, papan akrilik, karton, kain bukan tenunan, serpihan bambu, kulit, papan plastik tertentu, papan PCB

Perangkat lunak pengoperasian: LightBurn (dengan fungsi bantuan udara M8), LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire
Format file yang didukung NC, BMP, JPG, PNG, DXF, dll.
Metode transmisi data: koneksi USB atau koneksi nirkabel Bluetooth
Masukan daya: 100-240V AC, 50/60HZ Keluaran: 12V 7A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan